片口スパナ インチのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
180件の「片口スパナ インチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパナ 9/16」、「メガネレンチ インチ」、「スパナ サイズ」などの商品も取り扱っております。
片目片口スパナ インチ BAHCO(バーコ)ランキング1位
1セット(5個)
5,598税込6,158
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)ランキング2位
用途ナット等の締付け取外しに材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品
1丁
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

片口スパナ TRUSCOランキング3位
材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
1丁
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

片口スパナ 三木ネツレンランキング4位
三木ネツレン片口スパナ
呼び46外幅寸法(mm)98厚さT(mm)19寸法O(mm)10全長L(mm)378JISクラスJIS B 4630(H級) 強力型商品構成単品
1個
2,898税込3,188
当日出荷

片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)ランキング5位
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
1丁
519税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

鍛造で作られているので強靭です。 ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)商品構成単品
1丁
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

美しい梨地仕上げで手になじむ柔らかい曲線デザインです。 丸型とやり型の特徴を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
商品構成単品
1丁
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状です。グッドデザイン賞受賞品です。
商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0516
1丁
679税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1丁
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

1丁
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

CPX10本組
用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番816-5082セット内容3/8 - 15/16材質S53C質量(g)1700RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本組)
17,980税込19,778
当日出荷


抜群の強さを誇る
材質クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
1本
649税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

1丁
1,098税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)スパナ(インチ)
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナ。
商品構成単品
1丁
2,298税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
1丁
3,500税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた超ロングコンビネーションレンチ。 メガネ部のオフセット角は15°。美しいミラーメッキ仕上げ。 手の届かない奥まった場所や力をかける作業に最適です。
1丁
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質S53CRoHS指令(10物質対応)対応
1個
799税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ミラー仕上げのメッキが美しいコンビネーションレンチ。 豊富なサイズのラインナップも魅力です。メガネ部のオフセット角は15°。
1丁
549税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)